PCHR 19-34 Nástrojový držák pro zapichování, drážkování a upichování pro řezné destičky s 5 řeznými hranami

Artiklové číslo: 2302158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302158
EAN / GTIN 7291075287172
Číslo výrobce 2302158
L-číslo L23920 3251

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro odřezávání
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,394″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,059″
  • Celková délka (OAL): 5″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.394″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.059″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku