{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 75 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 79 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,1 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 357,26 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TD..1505.. | |
Označení výrobce | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Číslo výrobce | 3106797 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza HELI3MILL 40/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
10 623,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
9 476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 849,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Délka vyložení L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ břitu DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |