{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 55 mm | |
Celková délka Lcelk. | 115 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215705 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197410573 | |
Číslo výrobce | 215705 40/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
90° rohová fréza krátká, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 40/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 849,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
9 476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Délka vyložení L1 | 55 mm | 55 mm |
Celková délka Lcelk. | 115 mm | 115 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ břitu DC | 40 mm | 40 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | 32 mm |