Rohová fréza HELI3MILL 63/6 mm

Artiklové číslo: 226486 63/6
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 6
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Celková délka Lcelk. 45 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
⌀ D3 59 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 122,4 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 125 mm
Vrtací kruhové frézování ap 2,9 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,9 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 515,62 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TP..1003..
Označení výrobce HM390 FTP D063-6-22-10
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226486 63/6
EAN / GTIN 7291075314137
Číslo výrobce 3107283

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku