{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 99 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,2 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 386,69 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | |
Označení výrobce | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226486 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075314090 | |
Číslo výrobce | 3106425 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza HELI3MILL 50/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
15 773,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
14 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
9 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
9 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
14 936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
⌀ břitu DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |