{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 49 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,9 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 159,9 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | |
Označení výrobce | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226484 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075332803 | |
Číslo výrobce | 3106995 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rohová fréza HELI3MILL, se závitem, ⌀ DC / počet břitů Z: 25/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
8 987,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
7 140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
6 799,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
5 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |