{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,1 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 220,9 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TP..1003.. | |
Označení výrobce | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226484 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075332810 | |
Číslo výrobce | 3106996 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza HELI3MILL, se závitem, ⌀ DC / počet břitů Z: 32/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
10 542,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
7 718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
9 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
⌀ břitu DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |