{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 14 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 70 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 109 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1106 | |
Upínací klín | 229720 | |
Šroub pro upínací klín | 229721 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 223300 100/14 | |
EAN / GTIN | 4960664732753 | |
Číslo výrobce | THN08106 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 70° MFK 100/14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
25 891,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
26 154,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 14 | 14 |
Upínací otvor ⌀ | 32 | 32 |
Celková délka Lcelk. | 63 | 50 |
Vnitřní chlazení | ne | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Úhel nastavení κ | 70 | 45 |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |