{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 250 mm | |
Počet břitů Z | 36 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 70 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 259 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 60 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1106 | |
Upínací klín | 229720 | |
Šroub pro upínací klín | 229721 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 223300 250/36 | |
EAN / GTIN | 4960664732838 | |
Číslo výrobce | THN08122 |