{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 70 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 109 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1106 | |
Upínací klín | 229720 | |
Šroub pro upínací klín | 229721 | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 223300 100/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732746 | |
Číslo výrobce | THN08104 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 70° MFK 100/10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
21 323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
24 623,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
17 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 10 | 10 |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |