PNEG 1106XNEN-GL Wiper GG

Artiklové číslo: 223328 GG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    822,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    685,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky PNEG 1106XNEN-GL
    Typ GG
    Typ PR1525
    Řezný materiál TK
    Speciální rovný břit 10 mm
    Posuv fz na zub max. 0,2 mm
    Počet výměn/řezání 10
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 223328 GG
    EAN / GTIN 4960664732937
    Číslo výrobce TLB05310

    Aplikační tabulka

    GG(G)
    K
    180
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    10-břité pentagonální vyměnitelné břitové destičky pro stabilní a hospodárné obrábění.
    W - 2-břitá vyměnitelná destička Wiper.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku