Rovinná fréza 70° MFK, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 200/28mm

Artiklové číslo: 223300 200/28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Počet břitů Z: 28
  • Úhel nastavení κ: 70
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 200 mm
Počet břitů Z 28
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 70 stupeň
Vnitřní chlazení ne
Maximální hloubka řezu ap max 6 mm
Maximální vnější ⌀ Dmax 209 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička PN.. 1106
Upínací klín 229720
Šroub pro upínací klín 229721
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 223300 200/28
EAN / GTIN 4960664732814
Číslo výrobce THN08118

Popis

Provedení:

Rovinná fréza pro vysoce výkonné obrábění litiny. Úzká a velmi úzká rozteč zubů pro maximální produktivitu při třískovém obrábění litiny.

Výhoda:

  • Hospodárné a stabilní obrábění díky 10břitým pentagonálním vyměnitelným destičkám.
  • Nižší řezné síly díky vyvážené konstrukci nástroje a velkému úhlu nastavení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku