{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 87 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,6 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 34,4 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222065 52/5 | |
EAN / GTIN | 4960664719617 | |
Číslo výrobce | THN07661 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 52/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
12 706,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
7 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
7 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
10 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 | XOMU094812 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ D3 | 35 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |