Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 160/8 mm

Artiklové číslo: 222065 160/8
Sleva
26335,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 160 mm
Počet břitů Z 8
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
⌀ D3 136 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2 mm
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie 5 mm
Celková délka Lcelk. 63 mm
Upínací otvor ⌀ 40 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 296 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 318 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,15 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 135 mm
Velikost vyměnitelných destiček 14
Vhodná vyměnitelná břitová destička SOMT..
Šroub pro vyměnitelné destičky 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Úhel nastavení κ 10 stupeň
Posuv Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222065 160/8
EAN / GTIN 4960664707799
Číslo výrobce THN07699

Popis

Provedení:

Bez vnitřního chlazení.

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku