Kopírovací fréza MFH MFH Harrier, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 35/3mm

Artiklové číslo: 222060 35/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 35 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D3 18 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie 3,5 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 53 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 68 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,19 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 17,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SOMT..
Velikost vyměnitelných destiček 10
Šroub pro vyměnitelné destičky 229717 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222060 35/3
EAN / GTIN 4960664712502
Číslo výrobce THN07555

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku