Kopírovací fréza MFH MFH Harrier 32/2 mm

Artiklové číslo: 222060 32/2
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D3 15 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie 3,5 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 47 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,43 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 14,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SOMT..
Velikost vyměnitelných destiček 10
Šroub pro vyměnitelné destičky 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 222060 32/2
Číslo výrobce THN07552

Popis

Popis:

Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier umožňuje krátké časy obrábění díky vysokým hodnotám posuvu s velkými hloubkami řezu. Kombinace konvexních řezných hran a úhlu nastavení snižují řeznou sílu a minimalizují sklony k vibracím.

Použití:

Pro zvýšení produktivity při rovinném frézování, frézování kapes a drážek. Velké délky vyložení při zanořovacím frézování nejsou díky minimální řezné síle žádný problém.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kopírovací fréza MFH MFH Harrier 32/2 mm

Kopírovací fréza MFH MFH Harrier 32/2 mm

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
3 692,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
5 760,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vhodná vyměnitelná břitová destička SOMT.. XDM.120516
⌀ břitu DC 32 32
⌀ D3 15 16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 47 48
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 62
Délka šikmého zanořování L pro αmax 14,4 12,34
Druh produktu Kopírovací fréza Kopírovací fréza

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku