{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,79 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 7,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222060 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712458 | |
Číslo výrobce | THN07550 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |