{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max u LD geometrie | 3,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 112 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,92 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 22,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SOMT.. | |
Velikost vyměnitelných destiček | 10 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 222055 40/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707553 | |
Číslo výrobce | THN07636 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy MFH Harrier 40/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
7811,00 CZK
4 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
9 844,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 50 | 50 | 50 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 23 | 24 | 24 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 63 | 64 | 64 |