{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ4FEED | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 92,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 99 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,7 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 73,66 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | |
Úhel nastavení κ | 17 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Označení výrobce | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Druh produktu | Kopírovací frézy |
Katalogové číslo | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Číslo výrobce | 3366530 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED 50/7
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
16 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
13 388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Ramping ;šikmé zanořování ;Kruhové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 50 | 50 |
⌀ D3 | 42,6 | 37 |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 | 0,85 |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,7 | 0,48 |
Druh produktu | Kopírovací frézy | Kopírovací fréza |