Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/3mm

Artiklové číslo: 220803 40/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu ap max 16 mm
Celková délka Lcelk. 45 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
⌀ D3 24 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 64 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 78 mm
Vrtací kruhové frézování ap 4 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 4,69 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 30,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZD.. 16M5
Šroub pro vyměnitelné destičky 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220803 40/3
EAN / GTIN 2050002058255
Číslo výrobce 5673490

Popis

Provedení:

Frézovací hlavy s válcovou stopkou mají vyvážení G = 6,3 při 30 000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárním rozhraním musejí být vyvažovány spolu s upínačem před zahájením vysokorychlostního obrábění. Konstrukce dovoluje upnutí všech rádiusových vyměnitelných destiček do re = 6,0 mm bez modifikace upínače a bez korekce délky.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/3mm

Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
14 025,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
9 870,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
12 443,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
9 319,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
8 216,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
5 902,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
12 495,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
11 655,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
5 330,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací otvor ⌀ 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování rohové frézování
Celková délka Lcelk. 45 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZD.. 16M5 SO.. 0836.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 16.. SOMT 09T304 LO.. 130708 LO.U0904.. AP.. 16..
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem
⌀ břitu DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Úhel nastavení κ 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku