Kotoučová fréza se závitem šířka ap = 4 mm 80 mm

Artiklové číslo: 218540 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 80 mm
    Efektivní počet břitů Zeff 5
    Počet vyměnitelných břitových destiček 10
    Šířka ap 4 mm
    Provedení stopky se závitem
    Vnitřní chlazení ne
    Výměna nástroje PowerCard
    Maximální hloubka zářezu ae max 22,5 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Celková délka Lcelk. 35 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Upínací závit M M16
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SN.. 1102
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219948 (IP9; 2,0 Nm)
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 218540 80
    EAN / GTIN 4045197849519
    Číslo výrobce 218540 80

    Popis

    Provedení:

    Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

    Použití:

    K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

    Poznámka:

    Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku