Kotoučová fréza se závitem šířka ap = 4 mm 50 mm

Artiklové číslo: 218540 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Efektivní počet břitů Zeff 2
Počet vyměnitelných břitových destiček 4
Šířka ap 4 mm
Provedení stopky se závitem
Vnitřní chlazení ne
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka zářezu ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Délka límce L1 15 mm
Celková délka Lcelk. 35 mm
⌀ D2 29 mm
Upínací závit M M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SN.. 1102
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218540 50
EAN / GTIN 4045197848697
Číslo výrobce 218540 50

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku