SNHX 1102 levá, Typ: UNI

Artiklové číslo: 218573 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    606,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    505,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
818 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNHX 1102
Typ UNI
Typ HB7835
Řezný materiál TK
Tloušťka desky 2,3 mm
Pro šířku drážky ap 4 mm
Šířka fazetky 0,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 2,38 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218573 UNI
EAN / GTIN 4062406524609
Číslo výrobce 218573 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.
K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku