{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel srážení hran zpět | 45 stupeň | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 28,3 mm | |
Délka vyložení L1 | 20,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SD.. 090308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 216100 16 | |
EAN / GTIN | 4045197133465 | |
Číslo výrobce | 216100 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 45° fazetková fréza 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
7 534,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
11 603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
3 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 15,8 | 16 |
Počet břitů Z | 2 | 5 | 2 | 2 |
Délka vyložení L1 | 20,5 | 20 | 35 | 32 |
Celková délka Lcelk. | 110 | 110 | 90 | 100 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ne |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 28,3 | 22,7 | 26 | 28,8 |
Provedení stopky | stopka Weldon | válcová stopka | stopka Weldon | stopka Weldon |