{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel srážení hran zpět | 45 stupeň | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Počet břitů Z | 4 | |
⌀ D | 23,5 mm | |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 35,8 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 130 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SD.. 090308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 216100 23,5 | |
EAN / GTIN | 4045197429605 |