45° fazetková fréza 25 mm

Artiklové číslo: 216100 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel srážení hran zpět: 45
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stopky stopka Weldon
Úhel srážení hran zpět 45 stupeň
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Počet břitů Z 2
⌀ D 25 mm
Maximální ⌀ srážení hran Dmax 37,3 mm
Délka vyložení L1 27 mm
Celková délka Lcelk. 130 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SD.. 090308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 216100 25
EAN / GTIN 4045197133472
Číslo výrobce 216100 25

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku