{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel srážení hran zpět | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet břitů Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 28,8 mm | |
Délka vyložení L1 | 32 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP..09T308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 216625 16 | |
EAN / GTIN | 4045197940193 | |
Číslo výrobce | 216625 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 16
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
7 534,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
11 603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Délka vyložení L1 | 32 mm | 20,5 mm | 20 mm | 35 mm |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 90 mm |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 28,8 mm | 28,3 mm | 22,7 mm | 26 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP..09T308 | SD.. 090308 | SC.. 05T104 | 260982 HB725-1 |
Provedení stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | válcová stopka | stopka Weldon |
Druh produktu | Fazetková fréza | Fazetková fréza | Fazetková fréza | Fazetková fréza |