{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Úhel srážení hran zpět | 45 stupeň | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet břitů Z | 1 | |
⌀ D | 4 mm | |
Maximální ⌀ srážení hran Dmax | 10 mm | |
Délka vyložení L1 | 28 mm | |
Celková délka Lcelk. | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 12 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SP..060304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Fazetková fréza |
Katalogové číslo | 216625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197940162 | |
Číslo výrobce | 216625 4 |