Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

APKT 1604 PDTR UNI

Artiklové číslo: 215761 UNI

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky APKT 1604 PDTR
Typ UNI
Typ HB720
Řezný materiál TK
Tloušťka desky 4,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215761 UNI
Číslo výrobce 215761 UNI

Aplikační tabulka

Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
320
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
50
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
170
CuZn
N
280
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215705215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku