{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Tvar stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,64 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 10,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215565 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708045 | |
Číslo výrobce | 215565 16/2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |