Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC 100/7 mm

Artiklové číslo: 215160 100/7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
⌀ břitu DC 100 mm
Počet břitů Z 7
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 32 mm
⌀ D3 94 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 194 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 198 mm
Vrtací kruhové frézování ap 0,85 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,31 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 91,95 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1805..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215160 100/7
EAN / GTIN 4045197349354
Číslo výrobce 215160 100/7

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. Vysoce výkonné rohové frézy s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.
Speciálně pro použití MTC (Multi Task Cutting) u nové generace soustružnických / frézovacích center (MTM).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 3,1 mm je nutno upravit uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku