{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Tang | |
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 16 | |
Maximální hloubka řezu ap max | 47 mm | |
Celková délka Lcelk. | 65 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | LO.. 130708 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Číslo výrobce | 215126 63/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang 63/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
30 608,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
25 279,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | 27 mm |
Efektivní počet břitů Zeff | 4 | 4 |
Použití frézy | rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
Maximální hloubka řezu ap max | 47 mm | 55 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |