{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215101 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406394790 | |
Číslo výrobce | 215101 50/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rohová fréza 90°, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/5mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
10 474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
8 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 |
Použití frézy | Kruhové frézování | Kruhové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 50 mm | 50 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |