{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215102 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406087982 | |
Číslo výrobce | 215102 50/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° 50/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
8 008,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
10 474,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | 4 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné |