Rovinná / rohová fréza 90° 25/2 mm

Artiklové číslo: 215045 25/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky stopka Weldon
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 31 mm
Celková délka Lcelk. 105 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SOMT 09T304
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215045 25/2
EAN / GTIN 4045197221674
Číslo výrobce 215045 25/2

Popis

Provedení:

Z kalené speciální nástrojové oceli pro chod bez vibrací a dlouhou životnost. Díky specifické geometrii břitu jsou dosahovány velmi kvalitní povrchy.

Poznámka:

Pro použití všech 4 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 9IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku