SOMT 09T304 FR, HU7710, Typ: ALU

Artiklové číslo: 215065 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    480,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    400,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 827 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 09T304 FR
Typ ALU
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HU7710
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,13 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,97 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215065 ALU
EAN / GTIN 4045197302922
Číslo výrobce 215065 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
780
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
610
CuZn
N
480
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Maximálně stabilní vyměnitelné destičky dle normovaných rozměrů ISO, přesně slinované a broušené. Díky jemnozrnné struktuře velká houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku