SOMT 09T304 TR, HB7515, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 215073 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    503,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    419,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 085 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 09T304 TR
Typ ST1400
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HB7515
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,12 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,97 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215073 ST1400
EAN / GTIN 4045197554437
Číslo výrobce 215073 ST1400

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
400
Ocel < 750 N/mm²
P
280
Ocel < 900 N/mm
P
235
Ocel < 1100 N/mm²
P
220
Ocel < 1400 N/mm
P
205
INOX < 900 N/mm²
M
290
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximálně stabilní vyměnitelné destičky dle normovaných rozměrů ISO, přesně slinované a broušené. Díky jemnozrnné struktuře velká houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku