SOMT 09T304 TR, HB7525, Typ: ST900

Artiklové číslo: 215069 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    433,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    360,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 410 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOMT 09T304 TR
Typ ST900
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,14 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 3,97 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215069 ST900
EAN / GTIN 4045197554420
Číslo výrobce 215069 ST900
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximálně stabilní vyměnitelné destičky dle normovaných rozměrů ISO, přesně slinované a broušené. Díky jemnozrnné struktuře velká houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku