{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Hi5 | |
⌀ břitu DC | 66 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 46,6 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,2 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 10T5.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213110 66/5 | |
EAN / GTIN | 4045197725684 | |
Číslo výrobce | 213110 66/5 |