{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Délka vyložení L1 | 70 mm | |
Celková délka Lcelk. | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 54 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,76 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,55 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213002 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266455 | |
Číslo výrobce | 213002 32/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 32/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 819,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 70 | 120 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | XDM.090416 |
⌀ břitu DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 22 | 20 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |