Fréza Feedking pro vysoké posuvy 25/3 mm

Artiklové číslo: 212900 25/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití frézy: Kruhové frézování; šikmé zanořování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FeedKing
⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky stopka Weldon
Použití frézy Kruhové frézování; šikmé zanořování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 12 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,85 mm
Délka vyložení L1 39 mm
Celková délka Lcelk. 95 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 37 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Vrtací kruhové frézování ap 0,85 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,56 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 070308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219810 (9IP, 2,2 Nm)
Úhel nastavení κ 10 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212900 25/3
EAN / GTIN 4045197320841
Číslo výrobce 212900 25/3

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček. Optimalizovaná geometrie pro snížení řezné síly, díky tomu nižší zatížení hlavního vřetena.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky maximálně stabilním 4břitým vyměnitelným destičkám.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 9IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku