{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | FeedKing | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; šikmé zanořování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,15 mm | |
Délka vyložení L1 | 39 mm | |
Celková délka Lcelk. | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,15 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,02 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 8,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 09T308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 9 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212900 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320803 | |
Číslo výrobce | 212900 25/2 |