{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | FeedKing | |
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; šikmé zanořování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,85 mm | |
Délka vyložení L1 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 23 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 34 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,85 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 4,29 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 070308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219810 (9IP, 2,2 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 10 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212900 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607102 | |
Číslo výrobce | 212900 18/2 |