Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 30/2 mm

Artiklové číslo: 212816 30/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Power Q
    ⌀ břitu DC 30 mm
    Počet břitů Z 2
    Provedení stopky se závitem
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
    Strategie obrábění HPC
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 14 mm
    Celková délka Lcelk. 47 mm
    Upínací závit M M16
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 44 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 58 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 1,5 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 4,42 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,34 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XDM.120516
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212816 30/2
    EAN / GTIN 4045197939302
    Číslo výrobce 212816 30/2

    Popis

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
    Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku