Wysokowydajne frezy GARANT Power Q 30/2 mm

Artiklové číslo: 212813 30/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Power Q
    ⌀ břitu DC 30 mm
    Počet břitů Z 2
    Provedení stopky stopka Weldon
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    Délka vyložení L1 40 mm
    Celková délka Lcelk. 100 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 44 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 58 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 1,5 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 4,42 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,34 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XDM.120516
    Úhel nastavení κ 11 stupeň
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212813 30/2
    EAN / GTIN 4045197939227
    Číslo výrobce 212813 30/2

    Popis

    Część zamienna:

    Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219812 (15IP; 5,0 Nm).

    Wskazówka:

    Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 5,0 z grotem nr 674252, wielk. 15IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Formuláře

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brožury

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamní akce

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku