{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 250 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 68 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,35 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 25,43 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 | |
Úhel nastavení κ | 16 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212808 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939135 | |
Číslo výrobce | 212808 40/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 40/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
10 421,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
11 104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | válcová stopka | válcová stopka |
⌀ břitu DC | 40 mm | 40 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 68 mm | 70 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 25,43 mm | 27,55 mm |