Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 35/3mm

Artiklové číslo: 212807 35/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 35 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky stopka Weldon
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 23 mm
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 58 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 68 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,68 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 20,43 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XDM.090416
Úhel nastavení κ 16 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212807 35/3
EAN / GTIN 4045197939067
Číslo výrobce 212807 35/3

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 35/3mm

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 35/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
8 689,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 214,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka Lcelk. 100 mm 200 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XDM.090416 XDM.090416
⌀ břitu DC 35 mm 35 mm
⌀ D3 23 mm 23 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 68 mm 68 mm
Délka šikmého zanořování L pro αmax 20,43 mm 20,43 mm
Druh produktu Kopírovací fréza Kopírovací fréza

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku