{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Celková délka Lcelk. | 25 mm | |
Upínací závit M | M8 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 24 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 3,73 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 6,13 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOM.060310 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212804 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938299 | |
Číslo výrobce | 212804 16/2 |