{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulaté | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,6 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 3,22 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12,45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RPK.10T3M0T | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212006 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576509 | |
Číslo výrobce | 212006 25/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopírovací a rovinné frézy s indexací, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 25/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
5 933,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
5 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
7 403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
4 961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
6 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RPK.10T3M0T | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | CPHX 09T3.. |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |