Zanořovací fréza 93° 63/4 mm

Artiklové číslo: 211807 63/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 93
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 4
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 57 mm
Celková délka Lcelk. 55 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 120 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 124 mm
Vrtací kruhové frézování ap 10 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 3,22 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 53,34 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička VCG. 2205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu Zanořovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211807 63/4
EAN / GTIN 4045197715050
Číslo výrobce 211807 63/4

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

Použití:

Pro zamezení zadření třísek, speciálně při frézování hlubokých kapes.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku